FINDER SPA - FIN773180248050 RELE' MODULARE STATO SOLIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Confezione
5 PZ
EAN
8012823446837
Codice prodotto
FIN773180248050
Cod. produttore
773180248050
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
30 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì