pagina iniziale

FINDER SPA - FIN772582308650 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN772582308650 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823391175

Codice prodotto

FIN772582308650

Cod. produttore

772582308650

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

25 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. tensione d'esercizio: da 43.2 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 25 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: si Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore