pagina iniziale

FINDER SPA - FIN771182308251 RELÈ PANNELLO SSR 15A 22.5MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN771182308251 RELÈ PANNELLO SSR 15A 22.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 15 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823377551

Codice prodotto

FIN771182308251

Cod. produttore

771182308251

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

15 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

5.2 A

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 19 a 305 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Separatore per montaggio su barra