FINDER SPA - FIN770182308051 RELÈ MODULARE SSR 17.5MM 5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823351452
Codice prodotto
FIN770182308051
Cod. produttore
770182308051
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no