pagina iniziale

FINDER SPA - FIN72B110000501 REGOLATORE A GALLEGGIANTE ACQUE SCURE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN72B110000501 REGOLATORE A GALLEGGIANTE ACQUE SCURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole -

  • Sensore/tipo di rilevatore - Goccia

  • Adatto per acque reflue domestiche - no

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823445663

Codice prodotto

FIN72B110000501

Cod. produttore

72B110000501

Produttore

FIN

Adatto per glicole:

Sensore/tipo di rilevatore:

Goccia

Adatto per acque reflue domestiche:

no

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per feci:

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Diametro galleggiante:

81.2 mm

Profondità di immersione:

20000 mm

Adatto per condensa:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

no

Con display:

no

Montaggio verticale:

Montaggio orizzontale:

no

Antideflagrante:

no

Pressione massima di lavoro:

10 bar

Interruttore a galleggiante tipo/modello FIN72B110000501 - Interruttore a galleggiante