FINDER SPA - FIN72A110002001 REGOLATORE A GALLEGGIANTE ACQUE CHIARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per glicole - no
Sensore/tipo di rilevatore - Altri
Adatto per acque reflue domestiche - sì
Materiale galleggiante - Plastica
Differenziale d'intervento regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012823445618
Codice prodotto
FIN72A110002001
Cod. produttore
72A110002001
Produttore
FIN
Adatto per glicole:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Adatto per acque reflue domestiche:
sì
Materiale galleggiante:
Plastica
Differenziale d'intervento regolabile:
no
Adatto per acqua di raffreddamento:
sì
Adatto per feci:
no
Lettura possibile:
no
Metodo di montaggio:
Inserito nel pozzetto
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Adatto per acqua piovana:
sì
Carico massimo del contatto:
10 A
Diametro galleggiante:
75 mm
Profondità di immersione:
40000 mm
Adatto per condensa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Con display:
no
Montaggio verticale:
sì
Montaggio orizzontale:
no
Antideflagrante:
no