pagina iniziale

FINDER SPA - FIN725102400000PQA RELE' MODULARE CONTROLLO LIVELLO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN725102400000PQA RELE' MODULARE CONTROLLO LIVELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 7 s

  • Max. ritardo alla diseccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823456294

Codice prodotto

FIN725102400000PQA

Cod. produttore

725102400000PQA

Produttore

FIN

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

7 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0.5 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: da 110 a 240 V. Volt AC: da 110 a 240 V. Volt DC: da 110 a 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri