FINDER SPA - FIN725102400000 RELE' MODULARE CONTROLLO LIVELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 7 s
Max. ritardo alla diseccitazione - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
8012823455648
Codice prodotto
FIN725102400000
Cod. produttore
725102400000
Produttore
FIN
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
7 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
0.5 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
56.5 mm


