FINDER SPA - FIN724200240000 RELÈ ALTERNANZA CARICHI 36MM 12A 2 CONTATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 12 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823362731
Codice prodotto
FIN724200240000
Cod. produttore
724200240000
Produttore
FIN
Corrente nominale:
12 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60.8 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione di comando 1:
16.8...28.8 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Frequenza tensione di comando 2:
50...60 Hz
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
20 A