FINDER SPA - FIN721190240000 CONTROLLO LIVELLO LIQUITI 150KOHM 1CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 1 s
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823302195
Codice prodotto
FIN721190240000
Cod. produttore
721190240000
Produttore
FIN
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
1 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
1 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
54.6 mm


