FINDER SPA - FIN721181250000 CONTROLLO LIVELLO LIQUITI 150KOHM 1CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Principio fisico di misura - Conduttivo 
- Numero di ingressi per elettrodi - 3 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Max. tempo di ritardo - 1 s 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823290621
Codice prodotto
FIN721181250000
Cod. produttore
721181250000
Produttore
FIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
1 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
125...125 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
54.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
125...125 V