FINDER SPA - FIN706184000000 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 17.5MM 1CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 170...500 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823371993
Codice prodotto
FIN706184000000
Cod. produttore
706184000000
Produttore
FIN
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
170...500 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
400...400 V
Max. ritardo all'eccitazione:
2 s
Numero di contatti di scambio:
1
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
84 mm
Profondità:
56.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
400...400 V



