FINDER SPA - FIN704184002030 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE+NEUTRO 1CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 300...400 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823372235
Codice prodotto
FIN704184002030
Cod. produttore
704184002030
Produttore
FIN
Tensione misurabile 1:
300...400 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
no
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
sì
Tensione misurabile 2:
380...480 V
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
300...480 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Max. ritardo all'eccitazione:
1 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
60 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
56.5 mm



