FINDER SPA - FIN701182302022 CONTROLLO TENSIONE MONOFASE UMIN/UMAX 1CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 170...230 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823364803
Codice prodotto
FIN701182302022
Cod. produttore
701182302022
Produttore
FIN
Tensione misurabile 1:
170...230 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Tensione misurabile 2:
220...270 V
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
170...270 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Max. ritardo all'eccitazione:
1 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
60 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
56.5 mm