FINDER SPA - FIN6MTB90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 100A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8012823445731
Codice prodotto
FIN6MTB90241200
Cod. produttore
6MTB90241200
Produttore
FIN
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
Altri
Contagiri:
no
Display:
Nessuno
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Campo di misura della frequenza:
1...400 Hz
Frequenza di campionamento:
11000 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
1
Numero di ingressi di misura della corrente:
1
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
32.1 mm
Altezza:
63.2 mm
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
sì
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Profondità:
46.6 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP20