pagina iniziale

FINDER SPA - FIN672290244500 RELE DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 50A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN672290244500 RELE  DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823377056

Codice prodotto

FIN672290244500

Cod. produttore

672290244500

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

33 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

57.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

51.5 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele di potenza, Circuito stampato terminale singolo, 1.5 mm di distanza tra rele e circuito stampato, 2 contatti, NO, 50 A, AgSnO2, Bobina DC, 24 V, funzionamento da 21.6 a 26.4 V, potenza nominale 2.7 W, resistenza 213 ?, assorbimento 113 mA, tensione di mantenimento 6 V, tensione di rilascio 1.2 V, versione: A prova di flussante (RT II), temperatura ambiente da -40 a +60 ?C