FINDER SPA - FIN672290244300 RELÈ DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 50A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato) 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Corrente nominale - 50 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823377766
Codice prodotto
FIN672290244300
Cod. produttore
672290244300
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
33 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
57.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
51.5 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast


