pagina iniziale

FINDER SPA - FIN668290121300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN668290121300 RELE  DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823301969

Codice prodotto

FIN668290121300

Cod. produttore

668290121300

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

30 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

33.5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

31 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

68.5 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Relè di potenza. (A): 30 N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II.