pagina iniziale

FINDER SPA - FIN653190124000 RELE DI POTENZA 1NO+1NC 20A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN653190124000 RELE  DI POTENZA 1NO+1NC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823449357

Codice prodotto

FIN653190124000

Cod. produttore

653190124000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

32.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

57.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36.5 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele di potenza, Faston 250 con alette sul retro, 1 NO + 1 NC, 1 NO + 1 NC, 20 A, AgSnO2, Bobina DC, 12 V, funzionamento da 10.2 a 13.2 V, potenza nominale 1.3 W, resistenza 110 ?, assorbimento 109 mA, tensione di mantenimento 7.2 V, tensione di rilascio1.2 V, temperatura ambiente da -40 a +75 ?C