FINDER SPA - FIN653182300000 RELÈ DI POTENZA 1NO+1NC 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V 
- Corrente nominale - 20 A 
- Completo di zoccolo - no 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823257655
Codice prodotto
FIN653182300000
Cod. produttore
653182300000
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
20 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
32.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
57.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36.5 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast



