pagina iniziale

FINDER SPA - FIN628282304309 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON25

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN628282304309 RELE  DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823348759

Codice prodotto

FIN628282304309

Cod. produttore

628282304309

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

16 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

38.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

68 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

35.8 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele di potenza, Faston 250 con aletta sul retro, 2 contatti, NO (distanza tra contatti aperti >= 3 mm), 16 A, AgSnO2, Bobina AC, 230 V, funzionamento da 184 a 253 V, potenza nominale 2.2 VA, resistenza 7250 ?, assorbimento 10.5 mA, tensione di mantenimento 184 V, tensione di rilascio 46 V, versione: Senza alette sul retro, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C