pagina iniziale

FINDER SPA - FIN622382304300 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN622382304300 RELE  DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823318356

Codice prodotto

FIN622382304300

Cod. produttore

622382304300

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

16 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

38.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

49.1 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

3

Profondità:

35.8 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele di potenza, Circuito stampato, 3 contatti, NO (distanza tra contatti aperti >= 3 mm), 16 A, AgSnO2, Bobina AC, 12 V, funzionamento da 9.6 a 13.2 V, potenza nominale 2.2 VA, resistenza 19 ?, assorbimento 183 mA, tensione di mantenimento 9.6 V, tensione di rilascio 2.4 V, temperatura ambiente da -40 a +50 ?C