FINDER SPA - FIN622282304300 RELÈ DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 16A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato) 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V 
- Corrente nominale - 16 A 
- Completo di zoccolo - no 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823231525
Codice prodotto
FIN622282304300
Cod. produttore
622282304300
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
16 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
38.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
49.1 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
35.8 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast


