FINDER SPA - FIN606381100000 RELÈ INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V 
- Corrente nominale - 10 A 
- Completo di zoccolo - no 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823059181
Codice prodotto
FIN606381100000
Cod. produttore
606381100000
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Larghezza:
32.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
56 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36.5 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast


