pagina iniziale

FINDER SPA - FIN601290245270 RELÈ INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN601290245270 RELÈ INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823314303

Codice prodotto

FIN601290245270

Cod. produttore

601290245270

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

32.5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

54.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36.4 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele industriale, Ad innesto su zoccolo octal o undecal, 2 contatti, Scambio sdoppiati, 6 A, AgNi + Au, Bobina DC, 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V, potenza nominale 1.3 W, resistenza 445 ?, assorbimento 53.9 mA, tensione di mantenimento 12 V, tensione di rilascio 2.4 V, variante: Pulsante di prova + LED+ diodo, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C