pagina iniziale

FINDER SPA - FIN583482300049SMA INTERFACCIA MODULARE A RELÈ

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN583482300049SMA INTERFACCIA MODULARE A RELÈ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823416809

Codice prodotto

FIN583482300049SMA

Cod. produttore

583482300049SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

27 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

74.9 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a rele, Morsetti a vite montaggio su barra 35 mm (EN60715), 4 contatti, 6 A, Bobina AC, 230 V, funzionamento da 184 a 253 V, potenza nominale 1.5 VA, resistenza 17000 ?, assorbimento 6 mA, tensione di mantenimento 184 V, tensione di rilascio 46 V, Materiale contatti: AgNi, Scambio, Variante: Modulo serie 99 con LED (AC/DC), Versione speciale: Conforme alla direttiva ATEX e HazLoc Class I Div.2 con indicatore meccanico, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C Ponticello di ritenuta metallico