pagina iniziale

FINDER SPA - FIN583290240058SMA INTERFACCIA MODULARE RELÈ 2 CONTATTI 10A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN583290240058SMA INTERFACCIA MODULARE RELÈ 2 CONTATTI 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823416199

Codice prodotto

FIN583290240058SMA

Cod. produttore

583290240058SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

27 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

74.9 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Relè commutatore tipo/modello FIN583290240058SMA - Relè commutatore