pagina iniziale

FINDER SPA - FIN553481105031 RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN553481105031 RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823098524

Codice prodotto

FIN553481105031

Cod. produttore

553481105031

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Larghezza:

20.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

37.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.7 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele industriale, Ad Innesto su Zoccolo, 4 contatti, Scambio, 7 A, AgNi + Au, Bobina AC, 110 V, funzionamento da 88 a 121 V, potenza nominale 1.5 VA, resistenza 3940 ?, assorbimento 12.5 mA, tensione di mantenimento 88 V, tensione di rilascio 22 V, variante: LED (AC), temperatura ambiente da -40 a +85 ?C