pagina iniziale

FINDER SPA - FIN553481100001 RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN553481100001 RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823033983

Codice prodotto

FIN553481100001

Cod. produttore

553481100001

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Larghezza:

20.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

37.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.7 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Rele industriale, Ad Innesto su Zoccolo, 4 contatti, Scambio, 7 A, AgNi, Bobina AC, 6 V, funzionamento da 4.8 a 6.6 V, potenza nominale 1.5 VA, resistenza 12 ?, assorbimento 200 mA, tensione di mantenimento 4.8 V, tensione di rilascio 1.2 V, temperatura ambiente da -40 a +85 ?C