pagina iniziale

FINDER SPA - FIN553480240001 RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN553480240001 RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823032924

Codice prodotto

FIN553480240001

Cod. produttore

553480240001

Produttore

FIN

Rele industriale, Ad Innesto su Zoccolo, 4 contatti, Scambio, 7 A, AgNi, Bobina AC, 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V, potenza nominale 1.5 VA, resistenza 190 ?, assorbimento 53 mA, tensione di mantenimento 19.2 V, tensione di rilascio 4.8 V, temperatura ambiente da -40 a +85 ?C