pagina iniziale

FINDER SPA - FIN501690245330 RELÈ DI SICUREZZA 6 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN501690245330 RELÈ DI SICUREZZA 6 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Possibilità di montaggio su guida - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823426532

Codice prodotto

FIN501690245330

Cod. produttore

501690245330

Produttore

FIN

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

6

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Approvazione UL:

Larghezza:

16.5 mm

Altezza:

16.5 mm

Profondità:

55 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza tipo/modello FIN501690245330 - Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza