FINDER SPA - FIN501491104220 RELÈ DI SICUREZZA 4 CONTATTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Valutazione degli ingressi - Altri
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Possibilità di montaggio su guida - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823415994
Codice prodotto
FIN501491104220
Cod. produttore
501491104220
Produttore
FIN
Modello:
Altri
Valutazione degli ingressi:
Altri
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con morsetti estraibili:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
110...110 V
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
13 mm
Altezza:
16.5 mm
Profondità:
40 mm