pagina iniziale

FINDER SPA - FIN501290481000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN501290481000 RELE  DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Possibilità di montaggio su guida - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823319612

Codice prodotto

FIN501290481000

Cod. produttore

501290481000

Produttore

FIN

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

48...48 V

Approvazione UL:

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

25 mm

Relè per circuito stampato con contatti guidati 8A N°contatti: 2 CO Materiale contatti: AgNi esecuzione: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. con omologazione secondo UL: si con omologazione TÜV: si adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: si analisi degli ingressi: bicanale Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2