pagina iniziale

FINDER SPA - FIN501290055000 RELÈ DI SICUREZZA 2 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN501290055000 RELÈ DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Possibilità di montaggio su guida - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8012823356457

Codice prodotto

FIN501290055000

Cod. produttore

501290055000

Produttore

FIN

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Approvazione UL:

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

25 mm

Rele con contatti guidati, Circuito stampato, 2 contatti, Scambio, 8 A, AgNi + Au, Bobina DC, 5 V, funzionamento da 3.8 a 6 V, potenza nominale 0.7 W, resistenza 35 ?, assorbimento 143 mA, tensione di mantenimento 2 V, tensione di rilascio 0.5 V, variante: Scambio, versione: A prova di flussante (RT II), temperatura ambiente da -40 a +70 ?C