pagina iniziale

FINDER SPA - FIN4C0291100050SPA INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 2 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN4C0291100050SPA INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823308203

Codice prodotto

FIN4C0291100050SPA

Cod. produttore

4C0291100050SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

15.8 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

82.9 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

64.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Optional: LED verde+diodo Accessori: Pettine 8 poli.