FINDER SPA - FIN48P870240050SMA INTERFACCIA MOD.A RELÈ 2 CONTATTI PUSH-IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale - 10 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
- Completo di zoccolo - sì 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823402444
Codice prodotto
FIN48P870240050SMA
Cod. produttore
48P870240050SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
15.8 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
95.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
58.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


