pagina iniziale

FINDER SPA - FIN48P370120050SMA INTERFACCIA MOD. A RELÈ 1 CONTATTO PUSH-IN

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN48P370120050SMA INTERFACCIA MOD. A RELÈ 1 CONTATTO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823402048

Codice prodotto

FIN48P370120050SMA

Cod. produttore

48P370120050SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

15.8 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

95.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

58.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Optional: LED verde+diodo. Accessori: Pettine 2/8 poli.