pagina iniziale

FINDER SPA - FIN466182300020 MINI RELÈ INDUSTRIALE 1 CONTATTO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823301709

Codice prodotto

FIN466182300020

Cod. produttore

466182300020

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

16 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

12.4 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

32.8 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.