pagina iniziale

FINDER SPA - FIN465290245074 MINI RELÈ INDUSTRIALE 2 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN465290245074 MINI RELÈ INDUSTRIALE 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823323633

Codice prodotto

FIN465290245074

Cod. produttore

465290245074

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.4 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

32.8 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini rele industriale, Terminali da innesto/a saldare, 2 contatti, 8 A, Bobina DC, 24 V, funzionamento da 17.5 a 26.4 V, potenza nominale 0.5 W, resistenza 1200 ?, assorbimento 20 mA, tensione di mantenimento 9.6 V, tensione di rilascio 2.4 V, Materiale contatti: AgNi + Au, Scambio, Variante: Pulsante di prova + doppio LED (DC non polarizzato) + indicatore meccanico, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C