pagina iniziale

FINDER SPA - FIN457170240310 MINI RELÈ PER C.S. + FASTON 250 1NO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823292168

Codice prodotto

FIN457170240310

Cod. produttore

457170240310

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

28.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

40.7 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata FASTON 250. Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II.