FINDER SPA - FIN416160124016 MINI RELÈ PER C.S. BISTABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato) 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale - 16 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V 
- Completo di zoccolo - no 
Confezione
- 20 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823391663
Codice prodotto
FIN416160124016
Cod. produttore
416160124016
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Bistabile
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
12.6 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.7 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


