pagina iniziale

FINDER SPA - FIN405160480000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823239477

Codice prodotto

FIN405160480000

Cod. produttore

405160480000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Bistabile

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Larghezza:

12.4 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

25 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 48 V. Volt DC: 48 V. bistabile Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.