pagina iniziale

FINDER SPA - FIN398100240073 MASTERTIMER INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN398100240073 MASTERTIMER INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823424286

Codice prodotto

FIN398100240073

Cod. produttore

398100240073

Produttore

FIN

Interfaccia modulare a relè (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Modulo porta fusibile;pettine 16 poli