pagina iniziale

FINDER SPA - FIN398100120060 MASTERTIMER INTERFACCIA EMR 1CO MORS.BUS

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Completo di zoccolo - no

  • Agganciabile a contattore - no

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823357089

Codice prodotto

FIN398100120060

Cod. produttore

398100120060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Completo di zoccolo:

no

Agganciabile a contattore:

no

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Range temporali:

0.1...21600 s

Controllo remoto possibile:

Adatto solo per controllo remoto:

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...12 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

94.3 mm

Profondità:

90.7 mm

Interfaccia modulare temporizzata (A): 6 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 12 V. Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Modulo porta fusibile;pettine 16 poli