pagina iniziale

FINDER SPA - FIN398000129024 MASTERTIMER INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN398000129024 MASTERTIMER INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Completo di zoccolo -

  • Adatto al montaggio su guida DIN -

  • Montaggio frontale - no

  • Agganciabile a contattore - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823357102

Codice prodotto

FIN398000129024

Cod. produttore

398000129024

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Completo di zoccolo:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio frontale:

no

Agganciabile a contattore:

no

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Range temporali:

0.1...21600 s

Controllo remoto possibile:

no

Adatto solo per controllo remoto:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...12 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

1

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Con uscita a semiconduttore:

Corrente nominale:

6 A

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

94.3 mm

Profondità:

90.7 mm

Relè temporizzato tipo/modello FIN398000129024 - Relè temporizzato