LOVATO ELECTRIC - MODULO SONORO 115VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
funzione - tono continuo/tono a impulsi
diametro esterno - 70 mm
colore - nero
tensione d’esercizio per AC 50 Hz - 110÷120 V
grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975171318
Codice prodotto
LO8LT7S2E
Cod. produttore
8LT7S2E
Produttore
LOV8LT7S2E
funzione:
tono continuo/tono a impulsi
diametro esterno:
70 mm
colore:
nero
tensione d’esercizio per AC 50 Hz:
110÷120 V
grado di protezione (IP):
IP65
tensione d’esercizio per AC 60 Hz:
110÷120 V
tono regolabile:
No
tipo di tensione di alimentazione:
AC
volume:
78 dB