FINDER SPA - FIN394172205060 MASTERINPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.BUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Con morsetti estraibili - no
Con indicazione LED - sì
Polarità dell'azionamento - Non polarizzato
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823367569
Codice prodotto
FIN394172205060
Cod. produttore
394172205060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Con indicazione LED:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tipo di commutazione:
Monostabile
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Corrente nominale:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
94.3 mm
Profondità:
87.2 mm