FINDER SPA - FIN391082309024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio modulare - sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di fasi - 1
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823353708
Codice prodotto
FIN391082309024
Cod. produttore
391082309024
Produttore
FIN
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di fasi:
1
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
6 A