pagina iniziale

FINDER SPA - FIN390070069024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN390070069024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4.8...6.6 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823390062

Codice prodotto

FIN390070069024

Cod. produttore

390070069024

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

4.8...6.6 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: da 4.8 a 6.6 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC