FINDER SPA - FIN389170608240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823285986
Codice prodotto
FIN389170608240
Cod. produttore
389170608240
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
60...60 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no